エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードマーカー
[ 黄 ] 水性ホワイトボードマーカー(5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50284282
品番
EA765MW-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
イエロー
線幅(mm)
2.0
仕様
水性蛍光顔料
エスコ品番
EA765MW-47
材質
(フタ・軸)PP樹脂
寸法(mm)
Φ22×141.5
サイズ
中字(丸芯)
本体質量(g)
20.2
線の太さ
中字