エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードマーカー
[ピンク ] 水性ホワイトボードマーカー(1本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50284325
品番
EA765MW-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
蛍光色のため、POP用としても最適です。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色
ピンク
線幅(mm)
2.0
仕様
水性蛍光顔料
エスコ品番
EA765MW-53
材質
(フタ・軸)PP樹脂
寸法(mm)
Φ22×141.5
サイズ
中字(丸芯)
本体質量(g)
20.2
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応