エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
900x1500mm 予定表ボード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50284964
品番
EA766ZA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
付属品
マーカー赤黒各1本、マグネット、板消し1個
エスコ品番
EA766ZA-1
材質
表面材:スチールホワイト(焼付)、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)
1500×900
質量(kg)
9
繰り返し・詰め替え
対応