エスコ
エスコの 工事用黒板・ホワイトボード
エスコの 工事用黒板
エスコの 設置式黒板
450x600mm 工事用黒板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50285025
品番
EA766ZE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,113
販売価格(税別)
¥
2,830
バスケットに入れる
材質
木製
付属品
チョーク2本、黒板消し、スタンド(カバー付)
仕様
暗線入
エスコ品番
EA766ZE-4
質量(g)
780
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450