150x135mm 伸縮式工事用黒板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50285086 品番EA766ZF-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,455
販売価格(税別)
4,050

建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。

材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール 付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。) エスコ品番EA766ZF-1 質量(g)200 シャフト径(Φmm)12 グリップ径(Φmm)14 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135 シャフト寸法(mm)220〜615
注意
※キットパスはこのボードでは、濡れた布で簡単に消すことができますが、一般の黒板には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする