120x 95mm 伸縮式カメラ用ボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50285138 品番EA766ZF-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,455
販売価格(税別)
4,050

一人で現場撮影が可能です。
カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。
ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる!
ボードがブレにくく、撮影しやすい!
表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。
裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。
セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。
従来撮れなかった角度から撮影ができます。
見物診断、現場撮影に最適です。
撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。
フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。

材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮 付属品イレーザー付マーカー 仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き エスコ品番EA766ZF-21 取付ねじサイズUNC1/4” ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95 シャフト寸法(mm)170〜530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする