iPhone 11 Pro/XS/X ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超立体オールガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50286855 品番LP-IS19FGRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

端末の曲面形状に合わせて3D設計することで、究極の一体感を実現しました。
ガラス特有の滑らかな手触りと、クリアな画面を楽しむことができます。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

対応機種iPhone 11 Pro/XS/X 特性マット、反射防止加工、立体設計、指紋防止長持ち、オールガラス設計、気泡防止、飛散防止 付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro 材質接着面:シリコン膜 厚さ(mm)0.33 表面硬度10H以上
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする