iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 平面オールガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50287074 品番LP-IM19FGFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ベゼル部分まで覆うフレーム付きのガラスフィルムです。
カラー印刷が施されたフレームで、端末のフチまでしっかり保護します。
通常の全画面保護タイプより約1mm小さく設計することにより、ケースと相性がよく干渉しにくい仕様です。
硬度10H以上を誇る超硬度強化ガラスを採用し、打撃や傷から液晶画面を保護します。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

対応機種iPhone 11/iPhone XR 特性ブルーライト36%カット、オールガラス設計、指紋防止長持ち、ラウンドエッジ加工、気泡防止、飛散防止 付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro 材質接着面:シリコン膜 厚さ(mm)0.33 表面硬度10H以上
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする