曜日別特売
LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108

LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108
LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108
LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108
LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108
LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108
LP-IM19FGS iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム LEPLUS 50287108

iPhone 11/iPhone XR ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 立体ソフトフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50287108品番LP-IM19FGS
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

角割れしない3D設計の新素材ソフトフレームを採用。
一般的なガラスフィルムは角からの衝撃に最も弱いとされていますが、
フレームと強化ガラスのハイブリッド構造で角割れすることがありません。
特殊加工による立体的な形状が美しい一体感を演出します。
硬度10H以上を誇る超硬度強化ガラスを採用し、打撃や傷から液晶画面を保護します。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)

対応機種iPhone 11/iPhone XR特性超透明(驚きの透明度約92%)、立体設計、指紋防止長持ち、角割れしない、気泡防止、飛散防止付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro材質接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.25表面硬度10H以上
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。
※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする