種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9
補助接点1a×2
長さ(mm)192
幅(mm)192
厚さ(mm)100
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
フレーム05形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)1.5
ヒートエレメント定格(A)-
コイル電圧(V)AC200
ケースの有無ケースカバー付
操作方式交流操作形
端子カバーなし