エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ80x13mm/30kgf マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50287362
品番
EA781BD-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。
専用ハンガー付属
薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。
特性
強力
エスコ品番
EA781BD-42
寸法(mm)
Φ80×13
質量(g)
330
取付ねじ
M6×5mm
磁力
300N(30kgf)