エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288184
品番
EA781BS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
寸法(mm)
200×300×t0.8
色
緑
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BS-5
材質
フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)
吸着力
35gf/cm
2
以上