200x300x0.8mm マグネットシート(ホワイトボード型/白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50288202 品番EA781BT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835

ホワイトボードマーカーで書き消し可能

仕様片面着磁 エスコ品番EA781BT-1 材質フェライト+エラストマー(表面:PETフィルム) 寸法(mm)200×300×t0.8 吸着力35gf/cm2以上 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50288202
2023-05-23
用途:
溶接ロボットでの溶接時
製造業

溶接ロボットの操作盤のサイズに合わせて切断して、ティーチング時のメモ書き用に使用しています。マグネット式なので脱着も簡単で磁力も丁度良く、ホワイトボードマーカーでの書き消しも全く問題ないので重宝して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする