エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
20x0.7mm/ 1m 粘着付マグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288333
品番
EA781BX-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
ポスター用
粘着テープ付。はさみで簡単に切れます。
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BX-25
材質
オレフィン系合成ゴムマグネット
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
1
吸着力
31〜40gf/cm
2