520x1.2mm/0.5m マグネットシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50288403 品番EA781BY-1.2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460

柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。

仕様片面着磁 エスコ品番EA781BY-1.2A 材質フェライト+エラストマー 幅(mm)520 厚さ(mm)1.2 長さ(m)0.5 吸着力60gf/cm2以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする