エスコ
520x2.0mm/0.5m マグネットシート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50288412
品番
EA781BY-2.0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
柔軟性に優れているので、カットや抜き加工が容易です。
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BY-2.0A
材質
フェライト+エラストマー
幅(mm)
520
厚さ(mm)
2
長さ(m)
0.5
吸着力
70gf/cm
2
以上