エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
10x2.0mm/1m マグネットロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288428
品番
EA781BZ-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
押し出し成型による帯状の製品です。
工業部品や建材などに。
カッターナイフ・はさみ等でカット可能
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2.0
長さ(m)
1
エスコ品番
EA781BZ-210
材質
フェライト+エラストマー
吸着力
80gf/25mm以上
着磁力
片面