エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
19x4.0mm/1m マグネットロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288464
品番
EA781BZ-419
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
幅(mm)
19
厚さ(mm)
4.0
長さ(m)
1
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781BZ-419
材質
フェライト+エラストマー
吸着力
330gf/25mm以上