プロスニーカー 85410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50288587 品番 85410
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

全15サイズの男女兼用モデル。人気の定番スニーカーのシンプルなデザインを採用。
幅広い職場で使用できるシンプルなデザインながらクッション性にも優れ、JSAA A種認定の高機能なヒモタイプのセフティシューズ。

形状ローカット サイズ(cm)24.5 機能衝撃吸収、抗菌・防臭中底、耐油性ゴム底 ホワイト 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)合成皮革 種類セーフティーシューズ 靴タイプスニーカー 製法セメント 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)750(26.0cm) 足幅EEE 色番32 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする