エスコ
7.6x28.5x25.4mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288665
品番
EA781EA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EA-11
材質
Alnico5
寸法(mm)
7.6×28.5×25.4
使用温度(℃)
550以下
吸着力(N[kgf])
24[2.4]