エスコ
Φ31.8x25.4mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50288744
品番
EA781EA-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EA-25
材質
Alnico5
寸法(mm)
Φ31.8×25.4
質量(g)
113
穴径(Φmm)
7.1
溝幅(mm)
8.0~17.2
使用温度(℃)
550以下
吸着力(N[kgf])
48[4.8]