エスコ
Φ 6x20mm 強力マグネット(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50288866
品番
EA781EB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EB-24
材質
Alnico5
寸法(mm)
Φ6×20
吸着力
1.2kgf
使用温度(℃)
550以下
特性
強力