エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289067
品番
EA781ED-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781ED-3
材質
フェライト磁石
寸法(mm)
Φ66×10.7
質量(g)
190
吸着力
25kgf
使用温度(℃)
120
吸着力(N[kgf])
245.2[25]
ねじサイズ
M6