Φ 76x12.5mm 強力マグネットフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50289085 品番EA781ED-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280
特性強力 仕様磁気防止プレート付、耐腐食 エスコ品番EA781ED-6 材質フェライト、スチール 寸法(mm)Φ76×12.5 使用温度(℃)120 吸着力(N[kgf])330[33] ねじ穴Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする