エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ100x15.5mm 強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289094
品番
EA781ED-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781ED-7
材質
フェライト、スチール
寸法(mm)
Φ100×15.5
使用温度(℃)
120以下
吸着力(N[kgf])
550[55]
ねじ穴
Φ46mmの円周上に3ヶ所、真ん中に1ヶ所
ねじサイズ
M6