EA781EE-22 Φ 16 x16mm 強力マグネット エスコ 50289182

Φ 16 x16mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50289182品番EA781EE-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340
特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EE-22材質ネオジウム寸法(mm)Φ16×16質量(g)18使用温度(℃)80以下吸着力(N[kgf])80[8]ねじサイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする