EA781EE-24 Φ25.4x25mm 強力マグネット エスコ 50289207

Φ25.4x25mm 強力マグネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50289207
品番
EA781EE-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,222
販売価格(税別)
¥2,020
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EE-24
材質
ネオジウム
寸法(mm)
Φ25.4×25
色
青
質量(g)
70
使用温度(℃)
80以下
吸着力(N[kgf])
250[25]
ねじサイズ
M6
特性
強力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする