セフティ長靴 85720

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50289217 品番 85720
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワーク業界初の”ラバーインジェクション製法”の長靴
ラバーブーツでは初となるインジェクション製法により、両足で1480gの軽量化と屈曲に強い、高い耐久性を実現したセフティ長靴。

足幅EEE サイズ(cm)22.5〜23 機能屈曲、耐久性、軽量化 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯) 材質(アッパー)ラバー 種類セーフティーシューズ 靴タイプ長靴 サイズSS 質量(g)1480(L寸/両足) 製法インジェクション 材質(ソール)ラバー 材質(インナー)メリヤス 色番90 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50289235
2024-07-16
用途:
農作業
あくつの自然たいひ 様

かかとが裂けるので、かかとを強化して欲しい。他は良い。

2023-06-12
用途:
雨天作業時
有限会社杉浦鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

2足サイズ違いを買って履き心地、軽さ共に抜群ですが右足の底が水漏れしてました。
溶着して使っているのですがそこが少しマイナスポイントです。

対象商品:
50289156
2023-04-29
用途:
雨の日の作業用
有限会社杉浦鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

軽い、薄いはとても良いです。
引き裂きには比較的に弱かったです。

2020-06-23
用途:
農業用
製造業

4Lの長靴を買ったけど29pでぴったりでした。作りとデザインが良くて丈夫だから何年も使えそうです。

対象商品:
50289199
2021-02-09
用途:
園芸で
その他業種

中敷が極薄だから、長時間立つと足の裏が痛い。
中敷をかえれば普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする