エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用ネオジム磁石
Φ15x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289225
品番
EA781EE-35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,896
販売価格(税別)
¥
5,360
バスケットに入れる
仕様
粘着付
エスコ品番
EA781EE-35
材質
(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ15×1
使用温度(℃)
80以下
極性
N極