防寒セフティシューズ 85722

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50289454 品番 85722
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

防寒使用のセフティシューズがシーベックで初登場
丈が短い分、動きやすく、立座りもラクに行えるショート丈の先芯入り防寒セフティシューズです。

サイズ(cm)25.5〜26 機能防寒 ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)鋼製 材質(アッパー)ナイロン 種類セーフティーシューズ 靴タイプ長靴 サイズL 製法セメント 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)840(26cm) 足幅EEE 材質(インナー)ボア 色番90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50289463
2021-11-12
用途:
オートバイ運転時

冬のオートバイは寒く軽くて暖かい長靴を探していて
良さそうなのがあったので購入
暖かく最高です。
靴下の厚手をはくならワンサイズ大きめをおススメします。

1人が参考にしています
対象商品:
50289393
2022-02-01
用途:
ゴルフ場のネットワークに
瀬戸重量工業 様 (建設業・工事業)

はいたときに芝生にフイトして滑らずとても良いです.

対象商品:
50289454
2020-12-22
用途:
機械のメンテナンス
ヴィラージュ 様

暖かい安全靴いを探していたらこの靴を見つけました。
普段履きにもいいです。

対象商品:
50289393
2020-02-09
用途:
外での作業時や普段使いに。
C.L.L FUTUREWARE 様 (その他業種)

思っていたよりも、実際はもっと良いです。暖かく、つま先のガードもしっかりしていて、デザインも綺麗です。
実は、同じサイズで黒色も同時に買っており、気分に合わせて履いています(笑)

2021-01-04
用途:
降雪時の車両の誘導
株式会社レークテック 様 (建設業・工事業)

サイズが若干小さい様に思います。
脱ぎ履きがしにくいのでサイドにファスナーが付いていればいいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50289384
2020-05-15
用途:
冷凍倉庫内での冷凍食品のピッキング
その他業種

−25度の冷凍倉庫内でピッキングの仕事をしています。
靴下を重ね履きするので選んだサイズが少し小さかったので次回はワンサイズ大きめを買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする