エスコ
Φ 8 x 20mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
50289462
品番
EA781EF-22
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EF-22
材質
サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)
Φ8×20
質量(g)
7
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
22[2.2]