エスコ
Φ16 x 20mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50289496
品番
EA781EF-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付
エスコ品番
EA781EF-25
材質
サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)
Φ16×20
質量(g)
29
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
125[12.5]