エスコ
Φ16 x4.5mm 強力マグネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50289557
品番
EA781EF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781EF-5
材質
サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)
Φ16×4.5
質量(g)
6.5
使用温度(℃)
200以下
吸着力(N[kgf])
60[6.0]