HR-2621 迷彩柄フラットゴム 三友 50289777

 

HR-2621 迷彩柄フラットゴム 三友 50289777
HR-2621 迷彩柄フラットゴム 三友 50289777
HR-2621 迷彩柄フラットゴム 三友 50289777

迷彩柄フラットゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1本注文コード50289777品番HR-2621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。

用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。幅(mm)約19長さ(m)2材質天然ゴム、ポリプロピレン迷彩柄フック口開き(mm)約21適合パイプ径(Φmm)20以下(目安)フック先端仕様(本):1(本線)材質(フック)スチールフック線径(Φmm)約5
注意
※ゴム表面にひび割れや破損が生じた場合は、使用をやめてください。跳ね返りのゴムやフックでケガをする場合がありますので、ご使用の際は、顔などに当たらない姿勢で行ってください。ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他のものに色を付ける場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする