HR-2616 バンジーゴムベルト広幅 三友 50289786

 

HR-2616 バンジーゴムベルト広幅 三友 50289786
HR-2616 バンジーゴムベルト広幅 三友 50289786
HR-2616 バンジーゴムベルト広幅 三友 50289786
HR-2616 バンジーゴムベルト広幅 三友 50289786

バンジーゴムベルト広幅

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード50289786品番HR-2616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。

用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。幅(mm)約50長さ(m)1材質天然ゴム、ポリプロピレングリーン(黒)フック口開き(mm)約25適合パイプ径(Φmm)24以下(目安)フック先端仕様(本):2(本線)材質(フック)スチールフック線径(Φmm)約6.5
注意
※ゴム表面にひび割れや破損が生じた場合は、使用をやめてください。跳ね返りのゴムやフックでケガをする場合がありますので、ご使用の際は、顔などに当たらない姿勢で行ってください。ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他のものに色を付ける場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289795
2024-02-05
用途: 軽トラでの荷締めに使用
サービス業

とても伸縮性があり、使いやすい。長い間使っていても伸縮性にへたりがなく、安心して長く使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする