EA781EH-8 Φ50x10 mm 強力マグネット(5個) エスコ 50289925

Φ50x10 mm 強力マグネット(5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50289925品番EA781EH-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,355
販売価格(税別)
3,050
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-8材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ50×10使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])220[22]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする