エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用フェライト磁石
9.5x3.6x150mm マグネット(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50289986
品番
EA781EP-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥710
販売価格(税別)
¥
645
バスケットに入れる
仕様
片面着磁
エスコ品番
EA781EP-21
材質
熱可塑性樹脂、フェライト
長さ(mm)
150
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
3.6
吸着力
65gf/cm
2
使用温度(℃)
80以下