エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードシート
50mmx10m マグネットロール(黄色/ホワイトボード型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290117
品番
EA781EP-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,471
販売価格(税別)
¥
8,610
バスケットに入れる
幅(mm)
50
長さ(m)
10
エスコ品番
EA781EP-53
厚さ(mm)
0.5
色
黄
繰り返し・詰め替え
対応