エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボードシート
20mmx10m マグネットロール(白色/ホワイトボード型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290153
品番
EA781EP-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,927
販売価格(税別)
¥
3,570
バスケットに入れる
幅(mm)
20
長さ(m)
10
エスコ品番
EA781EP-61
厚さ(mm)
0.5
色
白
繰り返し・詰め替え
対応