エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 実験研究用素材
エスコの 実験研究用ネオジム磁石
Φ6.4x1.5mm マグネットディスク(粘着付/N・S各6個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50290433
品番
EA781GA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA781GA-51
セット内容
N:6個、S:6個
材質
ネオジウム
寸法(mm)
Φ6.4×1.5
硬化時間(時間)
24
関連資料:
取扱説明書(日本語)(0.27MB)