Φ28mm リング(マグネット付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50290564 品番EA781GB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,837
販売価格(税別)
1,670
使用荷重(kg)16 エスコ品番EA781GB-12 材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50290564
2020-09-01
用途:
鍵の管理
鈴健興業株式会社 様 (建設業・工事業)

マグネットも強力で非常に良いと思う。
注文後の配送も早くてありがたかったです。

対象商品:
50290564
2019-09-17
用途:
鋼材輸送で後部のはみ出た部分の危険注意の赤旗を吊り下げるため。
友禅江原株式会社 様

吸着力が良く、輸送中に落下するなどの心配がないと思われる。

対象商品:
50290564
2019-09-17
用途:
鋼材輸送で後部のはみ出た部分の危険注意の赤旗を吊り下げるため。
友禅江原株式会社 様

吸着力が良く、輸送中に落下するなどの心配がないと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする