画像準備中

電磁開閉器 標準形 SW-4-1

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 補助接点1a 注文コード50290947 品番SW-4-1 9A コイルAC220V 1A
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は補助接点44種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)18/(380〜440V)17 補助接点1a 長さ(mm)127 幅(mm)81 厚さ(mm)53 タイプ標準形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする