エスコ
エスコの トランシーバー
エスコの 本体 トランシーバー
エスコの 特定小電力/登録局/ガイドシステム
トランシーバー(中継器対応・防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50291036
品番
EA790AF-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
ベルトクリップ
仕様
免許・資格不要
エスコ品番
EA790AF-19
質量(g)
約154
出力
10mW/1mW
電源
単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)
チャンネル数
同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.5×27.3×102.5
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
約60(アルカリ)
注意
※充電式でご使用の際はEA790AF-111、-113を必ずお買い求め下さい。
※EA790AF-64(2口充電器)をご使用の際はEA790AF-63(ACアダプター)、EA790AF-113(バッテリー)を必ずお買い求め下さい。
※EA790AF-71〜-74をご使用の際にはEA790AF-75(スイッチユニット)が必要です。