エスコ
エスコの トランシーバー
エスコの オプション トランシーバー
エスコの その他トランシーバー用オプション
ポータブル送信機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50291045
品番
EA790AF-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,270
販売価格(税別)
¥
55,700
バスケットに入れる
接話の為、騒音の高い所に適しています。
仕様
13ch自由切換式、ベルトクリップ付、首掛ストラップ付
エスコ品番
EA790AF-21
質量(g)
118
電源
単3電池×1本(テスト用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×32.5×163.6
送信出力
1mW
通信距離(m)
約30