エスコ
エスコの 健康器具・機器
エスコの 歩数計・活動量計
42x13x57mm 歩数計
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50291894
品番
EA791A-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色
ブルー
付属品
落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書
仕様
【歩数】0〜99999歩
エスコ品番
EA791A-15A
質量(g)
23(電池含む)
電源
DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×13×57
表示内容
歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ