133x164x 67mm [電波]置 時 計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50292612 品番EA798CA-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,228
販売価格(税別)
7,480
機能常時点灯機能、生活環境お知らせ機能、アラーム、アラームモニター、スヌーズ、振るオートカレンダー、月・日・曜日表示、12/24時間制表示切替、温湿度表示 仕様電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、高輝度LEDライト、電子音アラーム(5段階) エスコ品番EA798CA-119 寸法(mm)164×133×67 質量(g)410 電源単3電池×3本(テスト用付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ライト機能 12/24表示切替

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする