116x150x 70mm [電波]置 時 計(デジタル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50292646 品番EA798CA-76B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,853
販売価格(税別)
6,230
表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、スヌーズ機能付、温度・湿度計測機能、温度計測範囲:0〜40℃(精度:±2℃)、湿度計測範囲:20〜90%(精度:±10%)、月/日/曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト(残照機能付)、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム エスコ品番EA798CA-76B 寸法(mm)150×67×121 質量(g)325 電源単3マンガン電池×2本(付属) 周波数40/60kHz自動選局 カレンダー付き アラーム付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする