91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50292655 品番EA798CA-77A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350
表示方式デジタル 機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライト エスコ品番EA798CA-77A 材質プラスチック 寸法(mm)117×68×91 質量(g)230 電源単3電池×2本 周波数40/60kHz自動選局 電池寿命約1年(マンガン電池使用時) カレンダー付き アラーム付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする