160x137x 87mm [電波]置 時 計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50292707 品番EA798CA-87A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,228
販売価格(税別)
7,480
機能電波受信機能、フルオートカレンダー、温湿度計機能、LEDライト(残照機能付)、電子アラーム(5段階)、スヌーズ機能 エスコ品番EA798CA-87A 寸法(mm)160×137×87 電源単3電池×2本 表示方式アナログ/デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ ライト機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする