ハイテックCコレト専用シャープユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50292708 品番LHKRF-18H5
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイテックCコレト専用シャープユニット。小さな文字が書ける0.3mm。定番の0.5mmを用意しております。芯繰り出しがしやすいノブ形状を採用。

芯径(mm)0.5 用途ハイテックCコレト専用シャープユニット 適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
事務作業時のノートへの記入

ペンを持ち替えなくて良い多機能ペンは助かります。シャープペンシルもセットできるものはなかなか無いので即買いでした。本体のコレトC1000もスタイリッシュなだけでなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする